Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Eponge de ponçage universelle fabriquée à partir d'oxyde d'aluminium pour le travail du bois et des métaux.
Meule râpe en plastique robuste avec deux supports de papier abrasif et un tampon abrasif avec support en plastique souple.
Tampon abrasif universel fabriqué à partir d'oxyde d'aluminium pour le travail du bois et des métaux.
Ponçage dans les zones difficiles d'accès telles que les poignées de porte, les pare-chocs et les grilles de radiateur.
3 pièces. Pour nettoyer, lisser et matifier les surfaces.
Le dos moulé du bloc tient parfaitement dans la main.
Les meules râpes ergonomiques avec extraction tiennent parfaitement dans la main et assurent un ponçage sans poussière et sans fatigue des mastics.
Foret béton Plus Quadro-L Vario
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°
Brosse conique Acier inoxydable noué avec goujon M14
Disque de fraisage diamant Longlife
Scie-cloche, HSS bimétal Longlife et Speed HSCo8
Twist drill bit HSCo DIN 338 type RN OXID 10 pcs
Disque de coupe, Longlife & Speed Pour l'acier et l'acier inoxydable
Fraise amovible HSS Pour mèches à bois pour usinage