Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Pour une pulvérisation aisée de tous types de liquides
Pompe à levier manuel auto-aspirante en polypropylène robuste avec joints Viton
Le système d'aspiration résistant aux solvants permet de pulvériser à 360°
Avec filetage à pas gros de 2"
Dosing pump with DIN 45 thread
Avec filetage mâle
Pompe double action pneumatique pour les liquides non agressifs, les huiles et les graisses à faible viscosité
Flexible de pompe de transvasement de 2 m