Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Flat suction pump for extracting water up to 2 mm deep
Pompe de relevage eaux usées, fiable et robuste, avec interrupteur à flotteur
Pompage facile de l'eau jusqu'à un niveau de 2 mm. Même les très petites flaques peuvent être évacuées
Pompe de relevage eaux usées petite et robuste, adaptée à une utilisation dans une large gamme d'applications où l'eau doit être évacuée
Pour pompe de relevage Classic art. n° 099370270
Pompe de relevage eaux usées petite et robuste, adaptée à une utilisation dans une large gamme d'applications.
Pour fixer le support de carotteuse avec le kit d'aspiration
Pompe d'aspiration plate pour extraire de l'eau allant jusqu'à 2 mm de profondeur