Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
7 article(s) avec 8 versions trouvées
Flat suction pump for extracting water up to 2 mm deep
Pompe de relevage eaux usées, fiable et robuste, avec interrupteur à flotteur
Pompage facile de leau jusquà un niveau de 2 mm. Même les très petites flaques peuvent être évacuées
Pompe de relevage eaux usées petite et robuste, adaptée à une utilisation dans une large gamme dapplications où leau doit être évacuée
Pompe de relevage eaux usées petite et robuste, adaptée à une utilisation dans une large gamme dapplications.
Pompe daspiration plate pour extraire de leau allant jusquà 2 mm de profondeur
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Pompage facile de l'eau jusqu'à un niveau de 2 mm. Même les très petites flaques peuvent être évacuées
Pompe de relevage eaux usées petite et robuste, adaptée à une utilisation dans une large gamme d'applications où l'eau doit être évacuée
Pompe de relevage eaux usées petite et robuste, adaptée à une utilisation dans une large gamme d'applications.
Pompe d'aspiration plate pour extraire de l'eau allant jusqu'à 2 mm de profondeur
Scie sauteuse à batterie Li-Ion 18 V APS 18 compact M-CUBE
Scie sauteuse à batterie STP 28-A
Scie sauteuse électrique STP 140 EXACT-B
Scie sauteuse STP 150 Power-B
Scie sauteuse à batterie Li-Ion 12 V STP 12-A
Scie sauteuse électrique STP 140 EXACT-S avec poignée champignon
Scie sauteuse STP 150 Power-S
Ponceuse vibrante excentrique électrique ESS 100-multi avec trois plaquettes interchangeables pour une finition parfaite dans toutes les positions