Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pompe de transvasement manuelle avec socle
Pompe de transvasement robuste en aluminium, avec un flexible d'aspiration de 0,5 m et un flexible de pression de 0,5 m.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Raccord double avec 600 ml par course
- Côtés aspiration et pression adaptés aux flexibles de diamètre interne 10 et 15 mm
Recommandation EvoBus, Daimler Citaro, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!