Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Pompe de transvasement à air comprimé

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pompe de transvasement à air comprimé

Pompe double action pneumatique pour les liquides non agressifs, les huiles et les graisses à faible viscosité

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Compteur numérique avec affichage LCD

  • Débit min./max. :
  • 1/25 l par minute

  • Hauteur/poids total : 1 230 mm, 8 kg
Indication

Ne pas dépasser la pression d'air max. de 10 bar. A des températures de fonctionnement inférieures à 10 °C, le débit de la pompe est inférieur. L'instrument de mesure numérique ne peut pas être étalonné.