Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pompe de relevage Type N
Pompe de relevage eaux usées petite et robuste, adaptée à une utilisation dans une large gamme d'applications où l'eau doit être évacuée
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Pompe adaptée à une utilisation prolongée avec un faible niveau d'eau et un mode "immersion"
Grâce à la double gaine de refroidissement
Fonctionnement fiable, même dans les conditions les plus difficiles et sur de longues périodes
Double joint à coulisseau en carbure de silicium
Le moteur ne surchauffe pas
Système de protection/coupure automatique intégré
Couplage Storz C et flotteur inclus
Adapté pour l'eau de pluie, les eaux souterraines et l'eau contenant du sable, ainsi que sur les chantiers, dans l'industrie et à la maison
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!