Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pompe de relevage Type HS
Pompe de relevage eaux usées petite et robuste, adaptée à une utilisation dans une large gamme d'applications.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Longue durée, entretien facile
- Fournie avec une plaque d'usure
Turbine en polyuréthane, boîtier de pompe en fonte GGG 70
Boîtier de pompe résistant à l'usure
- Résistant à l'abrasion, longue durée de vie
- Seules trois vis doivent être retirées afin d'atteindre la turbine.
Nouveau moteur développé
Carter en aluminium garantissant un refroidissement exceptionnel du moteur tout en conservant un faible poids
Contacteur thermique intégré pour
- la protection contre les surcharges
- Protection contre le fonctionnement à sec
Comprend
- 1 câble de 10 m avec fiche mâle
- 1 raccord fileté de 2", filetage externe, couplage Storz C fixe (filetage interne de 2")
Adapté pour l'eau de pluie, les eaux souterraines et l'eau contenant du sable sur les chantiers, dans l'industrie et à la maison. Pour l'évacuation des sédiments.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!