Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pompe de relevage GDR
Pompage facile de l'eau jusqu'à un niveau de 2 mm. Même les très petites flaques peuvent être évacuées
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Pompe adaptée à une utilisation prolongée avec un faible niveau d'eau et un mode "immersion"
Grâce à la double gaine de refroidissement
Fonctionnement fiable, même dans les conditions les plus difficiles et sur de longues périodes
Double joint à coulisseau en carbure de silicium
Le moteur ne surchauffe pas
Système de protection/coupure automatique intégré
Ne cause pas de dommages sur les surfaces délicates
Plaque de fond revêtue de caoutchouc
Couplage Storz C inclus
Particulièrement adaptée pour une utilisation sur les surfaces planes où aucun puisard n'est disponible :
Caves, toits plats, garages, fondations, piscines, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!