Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pompe de relevage Easy-Sub 400 W
Pompe de relevage eaux usées, fiable et robuste, avec interrupteur à flotteur
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Taille de grain jusqu'à 10 mm
- Longueur de câble 20 m + prise de sécurité
- Entièrement submersible jusqu'à 3 bar
- L'entrée de câble étanche longitudinalement empêche l'eau de pénétrer dans le mécanisme
- Empêche une surchauffe du moteur en cas de blocage du rotor, de phases inégales, de fluctuations de tension
- Turbine F à faible usure (vortex à courants harmoniques indépendants)
- Raccordement en C Storz inclus
Vidange des rigoles, arbres et conteneurs, systèmes de vidange et élimination de l'eau
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!