Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pompe à graisse manuelle pour cartouche à visser ®
Système de lubrification pour cartouches de graisse de 400 g
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Cartouche de graisse à chargement et retrait de manière facile, rapide et propre, sans ouverture du pistolet
- Plus besoin de purge ; l'air ne cause presque aucun problème
- Le niveau de remplissage et le type de graisse peuvent être vérifiés en permanence de l'extérieur
- Vidage optimal des cartouches ; complètement respectueux de l'environnement
- Bonne viscosité de la graisse, même à basse température
- Pression de service supérieure à 400 bar, pression maximale jusqu'à environ 800 bar
- Quantité d'alimentation par course jusqu'à 1,5 cm³ (en fonction de la viscosité et de la température)
Lube-Shuttle® est une marque déposée de MATO GmbH & Co KG.
Pour le traitement des graisses jusqu'à NLGI classe 2 dans des cartouches de 400 grammes.
Enlever le capuchon de la cartouche et visser la cartouche directement sur la pompe à graisse manuelle Lube-Shuttle.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!