Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pompe à graisse double poignée
La pompe à graisse à deux mains et à course courte convient aux cartouches à vis de 500 g pour une lubrification facile et propre des machines.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Peut traiter des graisses jusqu'à NLGI classe 2
- Technologie de course courte innovante, c'est-à-dire avec course variable
- Piston de pompe à graisse de 10 mm pour un débit de graisse rapide
- Avec support de flexible
- Conception simple fonctionnant sur le principe de la pression négative
- Poignée ergonomique, antidérapante, très bonne gestion de la puissance
- Contrôle permanent du niveau et du type de graisse possible
- Remplacement rapide et propre de la cartouche
- Respectueux de l'environnement grâce au drainage complet du récipient
Comme la chambre du piston de la pompe à graisse n'est pas remplie par la pression du ressort, mais par la dépression générée par le piston, le levier à main ne doit pas être ouvert brusquement. Effectuer des cycles de travail rapides et uniformes. En fonction de la viscosité (indiquée par le degré NLGI et la température), en raison du principe de vide, un délai doit être observé lorsque le levier à main est ouvert afin d'obtenir un remplissage suffisant de la chambre du piston.
La pompe à graisse à deux mains à course courte prend en charge des cartouches à vis de 500 g pour une lubrification facile et propre des machines.
- 1. Dévisser le bouchon de la cartouche. Purger la cartouche jusqu'à ce que de la graisse apparaisse.
- 2. Serrer manuellement la cartouche à travers la bague de centrage dans la tête de la pompe à graisse ouverte.
- 3. Enfoncer le piston suiveur et pomper la graisse jusqu'à ce que de la graisse apparaisse au niveau de l'embout. Répéter l'opération plusieurs fois si nécessaire. Produit prêt à l'utilisation.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!