Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Protection des surfaces à base de polymères
Protection de surface transparente pour s'assurer que les surfaces restent étanches et lisses et pour éliminer les traces de polissage et les hologrammes.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Contient des polymères de qualité supérieure
- Les traces de polissage sont éliminées de manière fiable
- Excellente résistance aux intempéries et aux UV
- Haute brillance des surfaces peintes
Effet lotus
- Effet hydrofuge et anti-encrassement
- Évite les dépôts calcaires
- Réduit la quantité de travail nécessaire pour le nettoyage et l'entretien
- Sans silicone ni solvant
- Non toxique
- Biodégradable conformément à la norme 302B de l'OCDE
- Résiste aux solvants, aux acides et aux alcalins
- Les surfaces à traiter doivent être nettoyées au préalable.
- Pulvériser la protection de surface en polymère, étaler le produit avec une éponge et essuyer avec un chiffon propre
- Ne pas laisser sécher
- Pour toutes les surfaces peintes comme les peintures de voitures, les surfaces vitrées (pare-brise) et les surfaces métalliques
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!