Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Pâte de polissage
- Utilisation possible dans toutes les positions
- Ne coule pas sur les surfaces verticales
Additifs de polissage avec effet réhydratant
- Produit une surface lisse hydrofuge
- Empêche la réapparition des saletés
Faible consommation
Rendement élevé dû à l'utilisation d'une quantité minimale du produit de polissage
Pour le nettoyage des saletés tenaces telles que l'oxydation du métal, la rouille de surface, l'efflorescence et d'autres dépôts. Construction de stands d'exposition, cuisines, construction de véhicules et de bateaux, services de construction, etc.
Appliquer une fine couche de polish pour aluminium et polir la surface avec un chiffon doux, en procédant par mouvements circulaires, jusqu'à ce qu'une pellicule noire se forme. Puis faire briller à l'aide d'un chiffon propre. Les résidus de polissage peuvent être retirés avec le nettoyant puissant pour acier inoxydable. Utilisation d'une lustreuse possible.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!