Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
P - ONE STEP 3-EN-1 - pâte à polir et de finition avec cire
Polissage des marques de ponçage, élimination efficace des hologrammes et des traces et protection de la surface traitée pour un haut niveau de brillance, tout cela avec un seul produit polyvalent.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Ce polish hautes performances et de qualité supérieure permet d'éliminer les défauts rapidement et sans effort.
- Grâce à sa composition à base de poudre d'oxyde d'aluminium, il permet de polir les défauts sur les peintures résistantes aux rayures ou conventionnelles avec un haut niveau de brillance.
- Contient un protecteur pour peinture à base de cire de carnauba qui assure une protection longue durée.
Nous vous recommandons d'utiliser nos patins de polissage bleus ou orange pour le polissage.
Polish 3-en-1 révolutionnaire pour une élimination extrêmement efficace en seulement une étape des micro rayures, altérations et hologrammes lors du traitement de la peinture. Pour l'élimination rapide des défauts dans les couches de finition fraîches et durcies, ainsi que pour le polissage des traces d'usure sur les vieilles peintures.
Bien agiter avant l'emploi. Etaler le polish uniformément sur le patin de polissage et appliquer une petite quantité sur la surface à traiter. Placer le patin de polissage à plat sur la surface à traiter et démarrer la machine. Appliquer une légère pression sur la zone à 1 500-2 000 tr/min jusqu'à l'élimination des marques de ponçage ou des défauts de peinture. Travailler par étapes ! Essuyer les résidus de polish avec un chiffon microfibre. Rotatif 1 500-2 000 tr/min, orbitale aléatoire 2 000-10 000 tr/min.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!