Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Poire soufflante pour le nettoyage des trous
Poire soufflante pour le nettoyage des trous - 1
Poire soufflante pour le nettoyage des trous - 2
Poire soufflante pour le nettoyage des trous - 3
Poire soufflante pour le nettoyage des trous - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Poire soufflante pour le nettoyage des trous

Pour nettoyer les trous de perçage de petit diamètre

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Souffleur composé d'une pompe en forme de poire et d'un tube pour le nettoyage manuel des trous de perçage de petit diamètre

  • Le diamètre du tube de soufflage de 4,5 mm permet le nettoyage des trous de perçage de ∅ 5-10 mm

  • Alternative durable au spray à air comprimé
Indication
  • La courte distance entre le tuyau et le fond du trou de perçage empêche le tuyau de se « boucher »

  • Les deux composants peuvent être séparés, ce qui permet de nettoyer la poire et le tube
Domaine d'application