Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Point d'ancrage simple, béton creux, rond
Dispositif antichute pour fixation facile et rapide aux panneaux en bois à l'aide de vis à béton
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Peut être utilisé comme support intermédiaire ou d'extrémité/d'angle (pour un diamètre de 20 mm à moins de 300 mm au-dessus du niveau de scellement) dans les systèmes de ligne de vie
- Disponible en versions avec des longueurs de tige de 300, 400, 500, 600 ou 800 mm
- Transmission de force réduite dans la structure grâce à la déformation plastique prévue en cas de chute
- Résistance à la corrosion et à l'usure : Le point d'ancrage simple est en acier inoxydable (A2 minimum)
- Ancrage du point d'ancrage simple dans les plafonds en béton creux précontraint (exigence minimale C50/60) avec la vis à béton Würth W-BS A4
- Matériel de fixation inclus dans le contenu de la livraison
- Les instructions et homologations d'installation des fixations et du point d'ancrage simple doivent être respectées
- Sécurisation de trois personnes au maximum en association avec un équipement de protection individuelle antichute
- Ce point d'ancrage simple peut être utilisé pour les travaux de routine dans les zones présentant des risques de chute, notamment pour les travaux d'entretien et de montage sur des toits plats.
- Le point d'ancrage simple peut être installé uniquement à l'aide des éléments de fixation spécifiés dans les plafonds en béton creux précontraint avec une exigence minimale de C50/60 et dans une épaisseur de miroir d'au moins 40 mm uniquement avec les éléments de fixation spécifiés
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!