Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Point d'ancrage simple pour l'acier A visser

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Point d'ancrage simple pour l'acier A visser

Dispositif antichute pour fixation facile et rapide dans l'acier à l'aide de vis métriques

Lire la description de l'article

Disponible en 12 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Peut être utilisé comme support intermédiaire ou d'extrémité/d'angle (uniquement avec un diamètre de 40 mm) dans les systèmes de ligne de vie

  • Disponible en versions avec des longueurs de tige de 300, 400, 500, 600 ou 800 mm 

  • Transmission de force réduite dans la structure grâce à la déformation plastique prévue en cas de chute

  • Résistance à la corrosion et à l'usure : Le point d'ancrage simple est en acier inoxydable (A2 minimum)

  • Le point d'ancrage simple est isolé dans le noyau, ce qui empêche quasi totalement la formation d'eau de condensation (uniquement avec un diamètre de 40 mm)
Indication
  • Ancrage du point d'ancrage simple sur l'acier à l'aide de vis métriques

  • Matériel de fixation inclus dans le contenu de la livraison

  • Les instructions et homologations d'installation des fixations et du point d'ancrage simple doivent être respectées