Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Point d'ancrage simple pour béton Pour fixation au marteau 360°
Dispositif antichute avec témoin de chute intégré pour une installation simple et rapide dans le béton grâce à la technique d'ancrage Würth approuvée
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Œillet d'ancrage pivotant à 360°
- Le témoin de chute intégré au point d'ancrage signale les chutes éventuelles
- Peut être utilisé comme support intermédiaire pour des systèmes de harnais de sécurité
- Peut être livré avec des longueurs de tige de 300, 400, 500 ou 600 mm
- Transmission d'une force réduite à la structure grâce à la déformation plastique prévue en cas de chute
- Résistance à la corrosion et à l'usure : Le point d'ancrage simple est en acier inoxydable (classe A2 minimum)
- Ancrer le point d'ancrage simple dans le béton avec un marteau (exigence minimum C20/25)
- Respecter les instructions d'installation et d'homologation des fixations et du point d'ancrage simple.
- Sécurisation de trois personnes au maximum en association avec un équipement de protection individuelle antichute
- Le point d'ancrage simple peut être utilisé pour les travaux de routine dans les zones présentant des risques de chute, notamment pour les travaux d'entretien et de montage sur des toits plats.
- Le point d'ancrage simple peut uniquement être utilisé dans du béton standard armé ou non d'une classe de résistance comprise entre C20/25 et C50/60, conformément à la norme EN 206:2000-12, à l'aide des éléments de fixation spécifiés uniquement
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!