Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Point d'ancrage mobile W-MAP 1
Système mobile pour la fixation d'équipements de protection individuelle antichute. A utiliser avec : Terminal W-MAP 1
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Convient pour la fixation d'un maximum de 3 personnes
- Montage et démontage rapides et faciles du point d'ancrage simple W-MAP 1 (œillet) grâce à un système de verrouillage spécial
- La géométrie du point d'ancrage simple empêche toute ouverture accidentelle du verrou
- Solution économique et flexible car il est possible d'installer plusieurs terminaux W-MAP 1 sur le bâtiment, mais seul un point d'ancrage simple W-MAP 1 (œillet) est nécessaire pour chaque utilisateur
- Les instructions et homologations de montage des fixations et du point d'ancrage simple doivent être respectées.
- Le point d'ancrage mobile W-MAP 1 doit uniquement être utilisé avec le terminal W-MAP 1. Les composants individuels ne sont pas compatibles avec les systèmes similaires
- Le terminal de support W-MAP 1 est fixé de manière permanente à la structure ; les points d'ancrage mobiles peuvent être facilement et rapidement déplacés d'un terminal à un autre
- Témoin de chute intégré Une chute est indiquée sur le point d'ancrage simple
Le point d'ancrage simple peut être utilisé pour les travaux de routine, par exemple le nettoyage de fenêtres, les travaux d'entretien et d'installation, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!