Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
88 article(s) avec 402 versions trouvées
Point dancrage unique homologué DIBt pour surfaces en bois de faible épaisseur
Dispositif de fixation solide pour systèmes de fixation sur des toits plats en béton.
Foret, marteau, couple de serrage : Point dancrage facile conforme à lATE pour les surfaces en béton
Point de fixation avec ou sans porte-à-faux
Filigree single anchor point for use on wooden rafters on a pitched roof with ETA and abG general type approval
ABS Lock H 16 avec tube de renfort
Pratiquement invisible : Dispositif antichute ABS-Lock Loop pour travaux sur toiture à forte pente
Dispositif darrimage avec agrément technique général (abZ) pour les toitures en tôles trapézoïdales.
Point dancrage pour fixation sur tôles en sandwich et trapézoïdales.
Point dancrage flexible (dispositif de fixation/système de sécurité par câble) avec homologation pour les toits à joints debout
Dispositif antichute pour une fixation facile et rapide aux structures métalliques avec des vis à métaux
Safety roof hook for wide profiled roof coverings
Fall-through protection for light domes and light strips
Point dancrage + crochet déchelle pour vissage dans les chevrons à travers lisolant
Point dancrage pour fixation avec chevilles à frapper dans les surfaces en béton.
Serrage simple : Crochets de sécurité pour toits pliants métalliques
Montage dun dispositif antichute sur coffrage en bois
Point dancrage pour le collage dans les surfaces en béton
Système antichute pour une attache simple et rapide à lacier et au béton
Tube de support pour équiper le point dancrage à utiliser dans le système de harnais de sécurité.
Adapté à votre système de harnais de sécurité ; renforcer ensuite les points dancrage avec un tube de renfort
Dispositif antichute avec témoin de chute intégré pour une installation simple et rapide dans le béton grâce à la technique dancrage Würth approuvée
Le point dancrage ABS Lock III-B est polyvalent et adapté au béton
pour linstallation sur des surfaces en acier
Orientable en fonction des besoins : Point dancrage unique robuste pour toits pentus
Point de fixation/dispositif de fixation facile à installer pour les toits chauds
Point de fixation pour la fixation dans des surfaces en béton.
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Point d'ancrage unique homologué DIBt pour surfaces en bois de faible épaisseur
Foret, marteau, couple de serrage : Point d'ancrage facile conforme à l'ATE pour les surfaces en béton
Dispositif d'arrimage avec agrément technique général (abZ) pour les toitures en tôles trapézoïdales.
Point d'ancrage pour fixation sur tôles en sandwich et trapézoïdales.