Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Point d'ancrage ABS Lock joint H

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Point d'ancrage ABS Lock joint H

Point d'ancrage flexible (dispositif de fixation/système de sécurité par câble) avec homologation pour les toits à joints debout

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Dispositif de fixation ou support pour un système de sécurité à corde pour la protection des individus contre les chutes

  • Plaque de base circulaire pour une répartition optimale des forces sur les toits à joints debout

  • Point d'ancrage agréé par les autorités de construction avec des vis en aluminium haute résistance et en acier inoxydable

  • Marquage laser résistant aux intempéries, grâce auquel toutes les données pertinentes du produit peuvent encore être lues clairement même après plusieurs années : qu'il s'agisse de l'agrément (marquage Ü), du nombre d'utilisateurs ou numéro d'identification individuel

  • Peut être monté sur des panneaux OSB d'une épaisseur de 22 mm

  • Vissé sur un coffrage en bois (épaisseur minimale : 24 mm), le montage est centré sur la poutre porteuse

  • Installation par ouverture ronde

  • Le dispositif d'ancrage est doté d'un joint intégré
Indication

Respecter les spécifications de montage de l'abZ (Z-14.9-822) : DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017 pour toits à joints debout (indépendant du fabricant) OSB min. 22 mm, bois min. 24 mm. Installation par pare-vapeur/joints inclus dans le kit de montage.