Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
ABS Lock X Rivet
Point d'ancrage pour fixation sur tôles en sandwich et trapézoïdales.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Sur votre toit à panneaux sandwich, le point d'ancrage ABS-Lock X-Rivet sait se faire apprécier grâce à une variante de montage pratique : Le point d'ancrage est facilement riveté par le haut sur le revêtement du toit par 14 rivets aveugles à joint imperméable. Avantage : Pas besoin de déposer la couche isolante sous la surface métallique (comme c'est le cas avec les systèmes de cheville à ressort). Le point d'ancrage en acier inoxydable est adapté aux tôles en sandwich et trapézoïdales (pose négative). Ses deux socles différents vous offrent le choix pour différents intervalles d'ondulation.
En tant que point d'ancrage unique, l'ABS-Lock X-Rivet permet de sécuriser 3 personnes lors de travaux sur toiture. Cependant, il peut tout aussi bien être utilisé comme support intermédiaire ou comme élément courbe ou d'extrémité sur votre ligne de vie. A cette fin, le point d'ancrage est disponible avec un support intermédiaire (voir les photos du produit). Vous avez le choix entre 2 supports différents d'une hauteur de 150 mm ou de 350 mm.
Matériel de fixation inclus
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- Tôle en sandwich et trapézoïdale (toit froid)
- Acier à partir de 0,45 mm ; aluminium à partir de 0,8 mm
- LX-AF-N-250 = entraxe 180-250 mm/LX-AF-N-333 = 280-333 mm
Sur votre toit à panneaux sandwich, le point d'ancrage ABS-Lock X-Rivet sait se faire apprécier grâce à une variante de montage pratique : Le point d'ancrage est facilement riveté par le haut sur le revêtement du toit par 14 rivets aveugles à joint imperméable. Avantage : Pas besoin de déposer la couche isolante sous la surface métallique, (comme c'est le cas avec les systèmes de cheville à ressort).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!