Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Point d'ancrage ABS Lock X bois 16
Point d'ancrage unique homologué DIBt pour surfaces en bois de faible épaisseur
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Une protection antichute sur du bois de 24 mm d'épaisseur seulement ? Pas de problème pour le point d'ancrage ABS-Lock X-H-16. Ce point d'ancrage unique peut même être monté sur une plaque agglomérée OSB dès 18 mm d'épaisseur (22 mm selon exigence abZ). Cela est rendu possible par son support en acier inoxydable déformable, transformant les forces de levier en forces de poussée en cas de chute.
Fabriqué entièrement en acier inoxydable résistant aux intempéries, le dispositif d'ancrage ABS-Lock X-H-16 est livré avec un socle (200 x 200 mm). Equipé d'un tube de renfort, l'ABS-Lock X-H-16 peut également servir de support intermédiaire et d'extrémité dans des systèmes de harnais de sécurité pour jusqu'à 4 utilisateurs.
- Homologation générale pour la construction (abZ)Z-14.9-688
- Marquage Ü
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- Vissé sur des voliges en bois
- Bois : min. 24 mm, OSB 18 mm (22 mm conformément aux spécifications abZ)
- Matériel de fixation inclus
- Avec tube de renfort, comme armature d'extrémité et d'angle dans les systèmes de harnais de sécurité
Ce point d'ancrage unique peut même être monté sur un panneau aggloméré OSB dès 18 mm d'épaisseur (22 mm selon exigence abZ). Cela est rendu possible par son support en acier inoxydable déformable, transformant les forces de levier en forces de poussée en cas de chute.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!