Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Point d'ancrage ABS Lock Falz IV RB
Dispositif antichute pour toit pliant, simplement fixé par serrage sur joint rond ou debout.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
La dispositif antichute sans pénétration ABS-Lock Falz IV est également disponible pour les joints sertis ronds. Dans ce cas, le dispositif d'ancrage est adapté pour les types de toit BEMO, par exemple, et similaires. La particularité de ce point d'ancrage simple réside dans ses mâchoires spéciales : seul composant non fabriqué en acier inoxydable mais en aluminium de toute aussi haute qualité. Ces mâchoires s'adaptent parfaitement sur l'embase arrondie du revêtement de toiture. Une fois monté, le dispositif de fixation peut supporter jusqu'à 3 travailleurs en même temps.
Pour joints espacés de 300 à 450 mm et de 420 à 660 mm
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- Fixé sur le joint sans pénétration
- Ecart entre les joints 300 - 450 mm / 420 - 660 mm
- Aluminium à partir de 0,7 mm
- Par exemple BEMO et similaires
- Kit de montage inclus
La pose du point d'ancrage ABS Lock IV s'effectue sur 2 joints. Il existe 2 variantes disponibles au choix de ce point d'ancrage. Installer le système sur les toits comportant des écarts de joints de 300 à 450 mm ou bien de 420 à 660 mm.
Le dispositif de fixation est adapté pour les surfaces en aluminium avec une épaisseur minimum de 0,7 mm.
Le point d'ancrage ABS Lock IV peut être utilisé comme support intermédiaire, rehausseur de courbe ou monture à l'extrémité d'une ligne de vie. Si vous avez besoin de supports intermédiaires avec saillie, vous pouvez vous fier à ce point d'ancrage ABS Lock IV à joint serti rond ZW.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!