Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Point d'ancrage ABS Lock DH05

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Point d'ancrage ABS Lock DH05

Point d'ancrage + crochet d'échelle pour vissage dans les chevrons à travers l'isolant

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Crochets de toit de sécurité ABS-Lock DH05 pour les toits inclinés avec un large socle pour un alignement flexible.



Tous les crochets de toit ABS Safety sont certifiés selon la norme DIN EN 517:2006, type B et peuvent donc être chargés dans tous les sens. Dans la pratique, cela rend les dispositifs de levage beaucoup plus faciles à utiliser, car les crochets de toit peuvent être utilisés à partir de n'importe quel point de la surface du toit (et non dans le sens axial).


De plus, lors de tests antichute internes, l'ABS-Lock DH05 a été exposé à des charges équivalentes à une utilisation par trois personnes simultanément. Le crochet de toit a fait ses preuves lors des tests de charge.



Le point d'ancrage ABS-Lock DH05 est entièrement fabriqué en acier inoxydable et permet également de fixer une échelle.


Pour utiliser le crochet de toit en toute sécurité, un harnais de sécurité et une fixation avec amortisseur intégré sont également nécessaires.

IndicationDimensions 0838904133 + 342 + 343 = vis à tête ronde plate 8 x 160 mm
Dimensions 0838904340 = vis à tête ronde plate 8 x 180 mm
Dimensions 0838904341 = vis à tête ronde plate 8 x 200 mm