Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Point de fixation ABS Lock X Through
Point de fixation pour la fixation dans des surfaces en béton.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Le dispositif de fixation ABS-Lock X-THROUGH en acier inoxydable est solide comme un rock. Doté d'un grand socle de 200 x 200 mm, il est fixé dans le béton, les plafonds creux, le béton léger ou le béton cellulaire. Le tube de renfort boulonné offre une stabilité supplémentaire. En tant que point d'ancrage unique, le système permet de sécuriser 3 personnes. Il est également idéal comme support pour les éléments courbes et les éléments d'extrémité dans les systèmes de harnais de sécurité. Lors de la commande, veuillez spécifier la zone de serrage pour vous assurer que ce dispositif antichute répond également à vos exigences.
Pour faciliter le montage par le haut (par exemple, à travers les plafonds), nous proposons le manchon ABS-Lock X-THROUGH en option. Il est vissé sur le filetage supérieur et permet de tirer le socle vers le haut à travers le trou de perçage.
Bien entendu, le système ABS-Lock X-THROUGH peut également être monté en hauteur comme système d'ancrage. Le système est testé dans chaque direction de charge. Le point de fixation est donc un composant polyvalent pour la planification de systèmes antichute ou de systèmes de retenue parfaitement adaptés aux exigences de votre installation ou bâtiment.
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- Plafonds, profilés creux et béton léger
- Kit de montage en acier inoxydable inclus
- En option : Aide au montage manchon ABS-Lock X-THROUGH
Point de fixation en acier inoxydable particulièrement robuste avec tube de renfort vissé (diamètre 42 mm), socle (200 x 200 mm) et contre-plaque (100 x 100 mm). Fixé dans les plafonds, les façades, les profils creux et le béton léger, ce dispositif de fixation sécurise 3 personnes et ne pose aucun problème au transport des supports d'extrémité des systèmes de harnais de sécurité.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!