Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Point d'ancrage ABS Lock III-B
Le point d'ancrage ABS Lock III-B est polyvalent et adapté au béton
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Le dispositif de fixation en acier inoxydable ABS Lock III-B est un véritable outil polyvalent : Ses propriétés de charge ont été testées dans toutes les directions et il peut donc être installé dans le sol, sur un mur, sur une façade ou en hauteur sans problème. Avec l'agrément technique général (abZ) de l'Institut allemand de technologie du bâtiment (DIBt), le dispositif de fixation/point d'ancrage peut être fixé en permanence au bâtiment. Le dispositif d'ancrage est installé directement dans le béton à l'aide de notre mortier chimique WIT-UH-300. L'œillet d'ancrage en acier inoxydable fourni permet alors de sécuriser jusqu'à 3 personnes travaillant à des hauteurs présentant un danger.
L'ABS-Lock III-B peut être utilisé pour créer divers systèmes de maintien et de retenue. L'utilisation comme point d'ancrage unique est tout aussi possible qu'un support (mur/façade) dans les systèmes de harnais de sécurité. L'ABS Lock III-B de 16 mm d'épaisseur se plie en cas de chute de charge, réduisant ainsi l'application de force sur le support d'installation. Afin que le support ne se déforme pas sous l'action de la pré-tension lorsqu'il est utilisé en tant que support de harnais de sécurité, un tube de renfort disponible en option lui confère la stabilité nécessaire.
Attention : Un tube de renfort est nécessaire pour l'utilisation des systèmes de harnais de sécurité sur les murs/façades (support d'angle ou collier d'extrémité) avec une portée ≥ 100 mm
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- Béton ≥ C20/25
Le point d'ancrage en acier inoxydable homologué DIBt (dia. 16 mm) pour les personnes est fixé dans le béton à l'aide de la résine époxy à deux composants. Il est adapté à une installation sur les surfaces de toit et les façades, dans le sol, sur un mur ou en hauteur.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!