Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Point d'ancrage ABS Lock III Seitl 65

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Point d'ancrage ABS Lock III Seitl 65

Dispositif d'ancrage à fixer pour infrastructures en bois

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Contre-bloqué par 2 vis en acier inoxydable au travers du chevron, le dispositif antichute ABS-Lock III-Seitl-65 protège contre les chutes. Disposant d'une plaque d'angle pour installation latérale, le point d'ancrage en acier inoxydable a été testé pour une utilisation simultanée par 3 personnes.



Le dispositif d'ancrage a été testé en sollicitation dans toutes les directions, ce qui signifie qu'il peut être monté en hauteur sans problème. L'ABS-Lock III-Seitl-65 (en combinaison avec un tube de renfort supplémentaire) est donc idéalement conçu pour une utilisation dans les lignes de vie à harnais.

Indication

Avec tube de renfort, comme armature d'extrémité et d'angle dans les systèmes de harnais de sécurité.