Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Point d'ancrage ABS Lock III BE Pro 16

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Point d'ancrage ABS Lock III BE Pro 16

Foret, marteau, couple de serrage : Point d'ancrage facile conforme à l'ATE pour les surfaces en béton

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Il suffit de l'enfoncer au marteau et d'écarter l'ancrage, la solution est prête à être utilisée immédiatement. Le point d'ancrage personnel ABS-Lock III-BE Pro facilite le montage des solutions de protection contre les chutes sur les toits plats, car l'ancrage dans le béton ne nécessite qu'un seul trou. L'ancrage spécial du dispositif de fixation en acier inoxydable se déploie facilement à partir de la tête à l'aide d'une poignée. Une clé dynamométrique suffit.


Bien entendu, notre système d'ancrage conforme à l'agrément technique européen (ATE-20/0602) peut également être utilisé comme support intermédiaire dans les systèmes de harnais de sécurité.



Comme son prédécesseur, l'ABS-Lock III-BE Pro ne nécessite qu'un seul trou de forage propre pour l'assemblage. Cependant, le point essentiel est que l'expansion de l'ancrage à l'extrémité inférieure est maintenant réalisée par le haut à l'aide d'une clé dynamométrique. De cette façon, il n'y a aucune question à se poser au moment de la fixation. Le monteur remarque tout de suite que le dispositif de fixation est bien en place.



Il est tout aussi facile de contrôler la fixation sur la surface à tout moment, de manière définitive et sans test d'arrachement complexe, car le point d'accès de la clé dynamométrique reste libre même après la fin du montage. L'inspection annuelle obligatoire devient ainsi un jeu d'enfant et est également plus instructive qu'une inspection visuelle.

Indication

Respecter les directives de montage ATE-20/0602.