Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Point d'ancrage simple pour l'acier Avec plaque de serrage
Dispositif antichute pour fixation facile et rapide dans l'acier à l'aide d'une plaque de serrage et de 4 tiges filetées
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Peut être utilisé comme support intermédiaire ou d'extrémité/d'angle (uniquement avec un diamètre de 40 mm) dans les systèmes de ligne de vie
- Disponible avec tige de 300, 400, 500, 600 ou 800 mm de long
- Transmission de force réduite dans la structure grâce à la déformation plastique prévue en cas de chute
- Résistance à la corrosion et à l'usure : Le point d'ancrage simple est en acier inoxydable (A2 minimum)
- Le point d'ancrage simple est isolé dans le noyau, ce qui empêche quasi totalement la formation d'eau de condensation
- Ancrage du point d'ancrage simple dans l'acier à l'aide d'une plaque de serrage et de 4 tiges filetées
- Matériel de fixation inclus dans le contenu de la livraison
- Les instructions et homologations d'installation des fixations et du point d'ancrage simple doivent être respectées
- Sécurisation de trois personnes au maximum en association avec un équipement de protection individuelle antichute
- Ce point d'ancrage simple peut être utilisé pour les travaux de routine dans les zones présentant des risques de chute, notamment pour les travaux d'entretien et de montage sur des toits plats.
- Le point d'ancrage simple peut être installé sur l'acier avec une analyse structurelle uniquement à l'aide des éléments de fixation spécifiés
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!