Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Poinçonneuse manuelle pour tôle trapézoïdale
Poinçonneuse manuelle pour tôle trapézoïdale - 1
Poinçonneuse manuelle pour tôle trapézoïdale - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Poinçonneuse manuelle pour tôle trapézoïdale

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Pour le vissage des plaques trapézoïdales d'un diamètre maximum de 10 mm.

  • Angle d'ouverture de 25 mm min. à 90 mm max.