Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Se démarque par sa durabilité et son confort d'utilisation
Technologie anti-effraction empêchant la torsion jusqu'à 100 Nm
La poignée de fenêtre est verrouillée dans toutes les positions de crantage et ne peut être tournée qu'en appuyant sur le bouton.
La rosace de base dispose d'un quadruple verrouillage à bille à 90° qui maintient la position horizontale ou verticale de la poignée de fenêtre
SE 15 raccord de meuble
A 105 poignée de porte
Charnière 3D, diamètre 16 mm
Gond pour pentures de volet pour charnières de volet
Charnière de rénovation à visser
Boulon pour raccord de meuble SL 15
Vis pour poignée de meuble, Z
Cache adhésif