Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
6 article(s) avec 18 versions trouvées
100 Nm pour une utilisation sur les fenêtres anti-effraction
La rosace de base dispose dun quadruple verrouillage à bille à 90° qui maintient la position horizontale ou verticale de la poignée de fenêtre
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Tige carrée pleine de 8 mm
Poignée de porte AL 900
Rosace ovale interne AL avec trou PC aluminium, PZ interne
Rosace ovale extérieure AL aluminium, PZ externe
AL 920, poignée de porte
Poignée de porte AL 930
Bouton de porte AL type E sur rosace ovale
Rosace aveugle ovale aluminium, interne