Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tournevis à magasin à cliquet à manche pistolet
Avec voyant LED, vide
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Tournevis à cliquet hautes performances
- Molette de réglage à 3 positions : Changement de direction simple pendant le travail, réglable d'une seule main
- L'aimant assure une prise sûre des embouts et de la vis
- 45 dents, couple de serrage max. de 40 Nm
Manche bimatière pour travaux ergonomiques et résultats optimum
- Grâce au manche réglable, peut être utilisé en tant que tournevis standard en position droite ou en tant que manche pistolet à 60°
Technologie LED
- La zone de travail n'est pas toujours bien éclairée ; avec cet outil, la vis est directement éclairée
- Convient particulièrement aux coins sombres
Lame : Lame porte-embout courte à aimant, chromée mate
Embout : DIN 3126-D 6.3
Capuchon d'étanchéité avec magasin pouvant contenir jusqu'à 6 embouts au total
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!