Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
7 article(s) avec 54 versions trouvées
Se démarque par sa durabilité et son confort dutilisation
Technologie anti-effraction empêchant la torsion jusquà 100 Nm
La poignée de fenêtre est verrouillée dans toutes les positions de crantage et ne peut être tournée quen appuyant sur le bouton.
Linclinaison avant rotation fait référence à la séquence douverture : position fermée, inclinaison et rotation.
La poignée permet dactionner occasionnellement le mécanisme de fenêtre en association avec une rosace de recouvrement.
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Se démarque par sa durabilité et son confort d'utilisation
Technologie anti-effraction empêchant la torsion jusqu'à 100 Nm
La poignée de fenêtre est verrouillée dans toutes les positions de crantage et ne peut être tournée qu'en appuyant sur le bouton.
L'inclinaison avant rotation fait référence à la séquence d'ouverture : position fermée, inclinaison et rotation.
La poignée permet d'actionner occasionnellement le mécanisme de fenêtre en association avec une rosace de recouvrement.
Poignée coquille, large
Charnière de caisse
Poignée de fenêtre AL 420
Poignée de fenêtre AL 440
Verrouillage multiple à 4 points
Poignée à empreinte AL 420
Dispositif de blocage avant pour EcoSlide
ECOSLIDE coulisse de tiroir basse à extension totale avec amortisseur hydraulique intégré