Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Poignée de fenêtre ZD 403 avec bouton de verrouillage
Poignée de fenêtre ZD 403 avec bouton de verrouillage - 1
Poignée de fenêtre ZD 403 avec bouton de verrouillage - 2
Poignée de fenêtre ZD 403 avec bouton de verrouillage - 3
Poignée de fenêtre ZD 403 avec bouton de verrouillage - 4

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Poignée de fenêtre ZD 403 avec bouton de verrouillage

La poignée de fenêtre est verrouillée dans toutes les positions de crantage et ne peut être tournée qu'en appuyant sur le bouton.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Rosace de base en plastique avec quadruple verrouillage à 90° pour maintenir la position horizontale ou verticale

  • Les cames empêchent la rosace de base de tourner
Indication

Il est possible d'utiliser des vis tête fraisée ASSY Ø 5 mm ou des vis à olive pour fixer les poignées.



Pour les profilés blancs en plastique, nous recommandons la couleur RAL 9016.