Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Rosace de base en plastique avec quadruple verrouillage à 90° pour fixer la poignée de fenêtre en position horizontale ou verticale
- Les cames empêchent la rosace de base de tourner
Il est possible d'utiliser des vis tête fraisée ASSY Ø 5 mm ou des vis à olive pour fixer les poignées.
Pour les profilés blancs en plastique, nous recommandons la couleur RAL 9016.
Convient aux espaces à vivre privés, p. ex. fenêtres en bois, plastique ou aluminium
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!