Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Poignée de fenêtre AL 440
Se démarque par sa durabilité et son confort d'utilisation
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Maintien en position horizontale ou verticale
Rosace de base en plastique avec 4 positions de verrouillage à 90°
La rosace de base est maintenue en place et ne tourne pas
2 cames
Pour les profilés blancs en plastique, nous recommandons la couleur RAL 9016.
Convient aux espaces à vivre privés, p. ex. fenêtres en bois, plastique ou aluminium.
Les vis fournies ou des vis tête fraisée ASSY de 5 mm de diamètre peuvent être utilisées pour la fixation.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!