Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Poignée de fenêtre verrouillable AL 440
Technologie anti-effraction empêchant la torsion jusqu'à 100 Nm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Avec cylindre de pression, clé identique, et clavette unique
- Conforme aux exigences de la norme DIN EN 1627, RC1-RC3
- Maintien en position horizontale ou verticale
- Rosace de base en zinc moulé sous pression avec quadruple verrouillage à 90°
- 2 cames : La rosace de base est fixée et ne peut pas tourner
Pour les profilés blancs en plastique, nous recommandons la couleur RAL 9016.
Convient aux espaces à vivre privés, p. ex. fenêtres en bois, plastique ou aluminium.
Les vis fournies ou des vis tête fraisée ASSY de 5 mm de diamètre peuvent être utilisées pour la fixation.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!