Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Poignée de fenêtre AL 420
Poignée de fenêtre AL 420 - 1
Poignée de fenêtre AL 420 - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Poignée de fenêtre AL 420

Se démarque par sa durabilité et son confort d'utilisation

Lire la description de l'article

Disponible en 14 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Maintien en position horizontale ou verticale

  • Rosace de base en plastique avec quadruple verrouillage à 90°

  • 2 cames : La rosace de base est fixée et ne peut pas tourner
Indication

Pour les profilés blancs en plastique, nous recommandons la couleur RAL 9016.


Délai de livraison d'environ 15 à 20 jours ouvrables pour les longueurs d'axe de 48 mm et la référence 0687762028