Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Poignée de fenêtre verrouillable AL 420
Poignée de fenêtre verrouillable AL 420 - 1
Poignée de fenêtre verrouillable AL 420 - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Poignée de fenêtre verrouillable AL 420

Technologie anti-effraction empêchant la torsion jusqu'à 100 Nm

Lire la description de l'article

Disponible en 14 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Avec cylindre de pression, clé identique, et clavette unique

  • Conforme aux exigences de la norme DIN EN 1627, RC1-RC3

  • Maintien en position horizontale ou verticale

  • Rosace de base en zinc moulé sous pression avec quadruple verrouillage à 90°

  • 2 cames : La rosace de base est fixée et ne peut pas tourner
Indication

Pour les profilés blancs en plastique, nous recommandons la couleur RAL 9016


Délai de livraison d'environ 15 à 20 jours ouvrables pour les longueurs d'axe de 45 mm et 48 mm.