Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Poignée de fenêtre AL 420 avec bouton de verrouillage
La poignée de fenêtre est verrouillée dans toutes les positions de crantage et ne peut être tournée qu'en appuyant sur le bouton.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Maintien en position horizontale ou verticale
Rosace de base en plastique avec 4 positions de verrouillage à 90°
La rosace de base est maintenue en place et ne tourne pas
2 cames
Pour les profilés blancs en plastique, nous recommandons la couleur RAL 9016.
Délai de livraison d'environ 15 à 20 jours ouvrables pour les longueurs d'axe de 48 mm et la référence 0687762205
Convient aux espaces à vivre privés, p. ex. fenêtres en bois, plastique ou aluminium.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!