Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Poignée de fenêtre verrouillable A 502
100 Nm pour une utilisation sur les fenêtres anti-effraction
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- La came empêche la rosace de base de tourner
- Design uniforme, poignées de fenêtre assorties disponibles
- Cylindre de pression, clés identiques, avec une clé correspondant à toutes les poignées de fenêtre de ce modèle
- Conforme aux exigences de la norme DIN EN 1627, RC1-RC3
On peut utiliser des vis ASSY à tête fraisée de 5 mm de diamètre ou des vis à olive pour la fixation.
Il est possible d'utiliser des vis tête fraisée ASSY Ø 5 mm ou des vis à olive pour fixer les poignées.
Convient aux espaces publics, p. ex. fenêtres en bois, plastique ou aluminium.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!