Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Poignée de fenêtre avec alarme A 105 AK Avec alarme et fonction thermique
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Idéale pour sécuriser les fenêtres et portes-fenêtres
- Aucune alimentation électrique n'est nécessaire
- Fonction d'alarme 115 dB(A)
- Testée par VdS (organisme de certification indépendant pour la sécurité des technologies en Allemagne).
- Vis de fixation et pile incluses (pile spéciale 1/2 AA, 3,6 V)
- Fonction climatique, indiquant 50, 55 et 60 % d'humidité relative
Délai de livraison : env. 10 jours ouvrables.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!