Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Poignée articulée 1/2 pouce
L'éclisse peut pivoter à 180° et être fixée dans la position souhaitée, elle est donc parfaitement adaptée au serrage puissant dans différentes positions.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Norme : DIN 3122, ISO 3315
- Conception : Chromée
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!