Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pièce de base Combi/Combi Max
Solution professionnelle pour plancher surélevé et estrades en bois.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Options de combinaison optimales avec trois tailles de cale supérieure et deux pièces de base
- La surface dentelée permet un alignement précis et antidérapant par incréments de 0,5 mm (1 dentelure = 0,5 mm)
- Adapté à un usage universel
- Facile à couper, percer, clouer, agrafer, etc.
- Réglage rapide et précis de la hauteur
- Installation rapide de grandes surfaces de sols pour une meilleure productivité
- Réglage de précision ultra-rapide de la bonne épaisseur de support en une seule étape
- Productivité garantie grâce à des gains de temps considérables
- Aucune coupe de cale laborieuse
- Résistant aux moisissures, à l'humidité, à la pourriture sèche et à la décomposition
- Tests de pression effectués à des hauteurs d'alignement de 32 à 250 mm
- Durée de vie vérifiée jusqu'à 75 ans
- Sans plastique
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!