Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Haut Combi Max
Solution professionnelle pour plancher surélevé et estrades en bois.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Options de combinaison optimales avec deux tailles d'entretoise et deux pièces de base
- Adapté à des hauteurs de 77 à 138 mm avec seulement deux pièces lors de l'utilisation de traverses de 40 mm
- La surface dentelée permet un alignement précis et antidérapant
- Adapté à un usage universel
- Facile à couper, percer, clouer, agrafer, etc.
- Réglage rapide et précis de la hauteur
- Installation rapide de grandes surfaces de sols pour une meilleure productivité
- Réglage de précision ultra-rapide de la bonne épaisseur de support en une seule étape
- Productivité garantie grâce à des gains de temps considérables
- Aucune coupe de cale laborieuse
- Résistant aux moisissures, à l'humidité, à la pourriture sèche et à la décomposition
- Tests de pression effectués à des hauteurs d'alignement de 50 à 308 mm
- Durée de vie vérifiée jusqu'à 75 ans
- Sans plastique
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!