Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
9 article(s) avec 25 versions trouvées
Les versions de meuble dangle offrent une utilisation nettement améliorée de lespace de rangement et un accès optimal, avec deux étagères
Les versions de meuble dangle offrent une utilisation nettement améliorée de lespace de rangement et un accès optimal, avec une étagère
La solution de meuble dangle améliore considérablement lutilisation de lespace de rangement.
La solution de meuble dangle améliore considérablement lutilisation de lespace de rangement
Les versions de meuble dangle offrent une utilisation nettement améliorée de lespace de rangement et un accès optimal, avec une tablette
With ¾ circular bases for pivoting front panels that rotate with the system
La version meuble dangle est beaucoup plus facile à utiliser et offre un espace de stockage et un accès parfaits, avec 2 fonds
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Les versions de meuble d'angle offrent une utilisation nettement améliorée de l'espace de rangement et un accès optimal, avec deux étagères
Les versions de meuble d'angle offrent une utilisation nettement améliorée de l'espace de rangement et un accès optimal, avec une étagère
La solution de meuble d'angle améliore considérablement l'utilisation de l'espace de rangement.
La solution de meuble d'angle améliore considérablement l'utilisation de l'espace de rangement
Les versions de meuble d'angle offrent une utilisation nettement améliorée de l'espace de rangement et un accès optimal, avec une tablette
La version meuble d'angle est beaucoup plus facile à utiliser et offre un espace de stockage et un accès parfaits, avec 2 fonds
Chariot avec galet à roulement à billes à revêtement plastique
Roulette avec chape pivotante
Barre à visser rectangulaire Avec réglage de l'inclinaison intégré pour la face avant
Clé de montage zinc moulé sous pression
Aimant de fixation THM 425
Plaque antidérapante
Patin de meuble en feutre avec vis cruciforme
Aimant de fixation THM 433