Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Plateau roulant universel
Le plateau roulant universel est la solution de déplacement des couvreurs, des sociétés de déménagement et d'ameublement, des charpentiers, des menuisiers, etc.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Construction extrêmement robuste
Un panneau de contreplaqué en hêtre multiplex de 18 mm d'épaisseur, associé à quatre roulettes pivotantes en plastique fixées de manière permanente, permet de transporter des charges allant jusqu'à 500 kg
Antidérapant
Un revêtement spécial empêche les articles transportés de glisser
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!